Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49TRM130 DIFFUSORE A TROMBA 30W EN54-24 IP66

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49TRM130 DIFFUSORE A TROMBA 30W EN54-24 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903402643

Artikelnummer

COE49TRM130

Herstellernummer

49TRM130

Hersteller

COE

Il diffusore a tromba Art. 49TRM130, è caratterizzato da un corpo impermeabile all'acqua (grado IP66), telaio in ABS (UL94V0) che garantisce un' elevata resistenza agli urti e una lunga durata nel tempo con una staffa orientabile in acciaio inossidabile.E' dotato di un trasformatore di linea a 100V con regolazione della potenza a quattro livelli (30 / 20 / 10 / 5 W) e possibilità di funzionamento a bassa impedenza, 20 Ohm. Progettati per fornire un'elevata pressione acustica, sono ideali per applicazioni industriali e, grazie ai materiali utilizzati ne permettono l'uso in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Compreso di fusibile termico di protezione e morsettiera ceramica. Progettato e costruito per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN54-24.