COMELIT GROUP SPA - COE49PMS006 POSTAZIONE MICROFONICA CON MICROFONO 6 Z - 49PMS006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 24 V
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903303377
Artikelnummer
COE49PMS006
Herstellernummer
49PMS006
Hersteller
COE
Mit Gehäuse:
nein
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
24 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Grundfarbe des Gehäuses:
grau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
0 V
Stromaufnahme:
0.016 A
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Anzahl der Steuereingänge:
0
Anzahl der Steuerausgänge:
6
Breite:
116 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige