Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49MVF101 ARMADIO ROSSO A PARETE CON MICROFONO PTT - 49MVF101

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49MVF101 ARMADIO ROSSO A PARETE CON MICROFONO PTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903440317

Artikelnummer

COE49MVF101

Herstellernummer

49MVF101

Hersteller

COE

Box da parete di colore rosso con finestra frontale trasparente, munito di microfono palmare con tasto PTT per comunicazioni vocali di emergenza. Connessione alla centrale LogiVox direttamente alla porta BUS EMG (emergenza). Il box 49MVF101 viene alimentato direttamente dalla linea BUS per un massimo di 2 unit? (anche differenti se pur d'emergenza). Led "busy"e "system"posizionati frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH posizionati internamente al di sotto della postazione. Ingresso (in/out) con doppio connettore RJ45. Meccanismo di chiusura a chiave meccanica. Dimensioni (LxHxP): 265x300x165 mm. Certificato secondo norma EN54-16.