Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49DIR106 DIFFUSORE AD INCASSO RETTANGOLARE EN54-2 - 49DIR106

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49DIR106 DIFFUSORE AD INCASSO RETTANGOLARE EN54-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Bluetooth - nein

  • Anzahl der Wege - 0

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Aktiv-System - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903402582

Artikelnummer

COE49DIR106

Herstellernummer

49DIR106

Hersteller

COE

Farbe:

weiß

Bluetooth:

nein

Anzahl der Wege:

0

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Aktiv-System:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennbelastbarkeit:

6 W

Tragbar:

nein

Impedanz:

1667...6667 Ohm

Standlautsprecher:

ja

Musikbelastbarkeit:

0 W

Lautstärkeregelung:

ja

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

72...23500 Hz

USB-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

WLAN:

nein

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe:

80.8 mm

Breite:

255 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

195 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Il diffusore ad incasso Art. 49DIR106, è caratterizzato da un corpo in ABS auto-estinguente ad alta resistenza di colore nero e da una griglia frontale rimovibile in acciaio di colore bianco. E' dotato di altoparlante full-range da 165mm e trasformatore da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (6 / 3 / 1.5 W). Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d’emergenza e d’evacuazione. Dotato di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Certificazione secondo standard EN 54-24.