COMELIT GROUP SPA - COE49CRA625 CENTRALE RACK 6 ZONE AMPLIFICAT 250W - 49CRA625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Montageart - sonstige
Betriebsspannung - 230 V
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903303315
Artikelnummer
COE49CRA625
Herstellernummer
49CRA625
Hersteller
COE
Mit Gehäuse:
nein
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
230 V
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
Grundfarbe des Gehäuses:
grau
Mit Netzteil:
ja
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
100 V
Stromaufnahme:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Anzahl der Steuereingänge:
8
Anzahl der Steuerausgänge:
6
Breite:
502 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige