COMELIT GROUP SPA - COE49BME001 POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGE - 49BME001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 24 V
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903303339
Artikelnummer
COE49BME001
Herstellernummer
49BME001
Hersteller
COE
Mit Gehäuse:
nein
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
24 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Grundfarbe des Gehäuses:
grau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
0 V
Stromaufnahme:
0.06 A
Max. Ausgangsstrom:
0.06 A
Anzahl der Steuereingänge:
0
Anzahl der Steuerausgänge:
1
Breite:
140 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige