Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE49BMD110 BASE MICROFONICA DIGITALE - 49BMD110

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE49BMD110 BASE MICROFONICA DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903440294

Artikelnummer

COE49BMD110

Herstellernummer

49BMD110

Hersteller

COE

Base microfonica di servizio con display digitale LCD, dotata di tastiera numerica da "0"a "9", tasti "CLEAR", "MUSIC", "TALK", più altri 3 tasti aggiuntivi “MSG-1”, “MSG-2” e “MSG-3” per l'invio rapido di messaggi. Questa base consente comunicazioni vocali di servizio/commerciali "live"o l'invio di messaggi pre registrati. Possibilità di programmare combinazioni di tasti per un totale di 50 differenti configurazioni. Può operare sull’intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS SRV (servizio) della centrale, la base 49BMD110 è provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di servizio anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS SRV è 7. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY"e "SYSTEM"posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è da alimentare esternamente tramite alimentatore con connettore a 2 poli irreversibile a ghiera, Art. 49ABM124 fornito a corredo di ogni postazione. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione.