COMELIT GROUP SPA - COE4933 DISTRIBUTORE E AMPLIFICATORE. SIMPLEBUS - 4933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 8
Packung
1 ST
EAN
8023903195712
Artikelnummer
COE4933
Herstellernummer
4933
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
28 mm
Il 4933 è un concentratore a 6 uscite per la distribuzione a stella del segnale video che viene instradato e amplificato solo verso la diramazione di montante coinvolta nella comunicazione. Il 4933 rigenera ed amplifica il segnale video con guadagno selezionabile a due livelli in modo indipendente sulle 6 uscite per aumentare le distanze di funzionamento. Necessita di una fase di programmazione manuale delle uscite di montante utilizzate. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori art.4888C (tratta Simplebus 1). Alimentazione 115÷230 VAC. Contenuto in scatola 8 moduli DIN. Dimensioni: 140x140x67 mm.


