Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48SCI020 SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21 - 48SCI020

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48SCI020 SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 17...60 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293999

Artikelnummer

COE48SCI020

Herstellernummer

48SCI020

Hersteller

COE

Nennspannung:

17...60 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

97 dB

Schutzart (IP):

IP21

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1.68 W

Stromaufnahme:

0.07 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

2

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.6...1.3 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Abgedecktes Raumvolumen:

320

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Avvisatore ottico acustico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura(W) 3,1m x 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Potenza sonora 94-97dB(A). Assorbimento 25mA con frequenza 0,5Hz, 45mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro) x 110mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.