Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48SAI000 SIRENA PIEZO 3 TONI DA INTERNO 24VCC - 48SAI000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48SAI000 SIRENA PIEZO 3 TONI DA INTERNO 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293951

Artikelnummer

COE48SAI000

Herstellernummer

48SAI000

Hersteller

COE

Sirena da interno con elevata resa acustica e basso assorbimento con 3 toni selezionabili. Potenza sonora 90dB a 1m. Consumo max. 7mA. Grado di protezione IP21C. Tensione di alimentazione 9-30 Vdc. Dimensioni 92mm (diametro) x 71mm.Certificazione secondoEN 54-3.