Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48LMI020 LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21 - 48LMI020

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48LMI020 LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293982

Artikelnummer

COE48LMI020

Herstellernummer

48LMI020

Hersteller

COE

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Schutzart (IP):

IP21

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1 W

Leuchtmittel:

LED

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura (W) 3,1mx 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm(diametro) x 110mm. Certificazione secondo EN 54-23.