COMELIT GROUP SPA - COE48LMI000 LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blinklicht
Packung
1 ST
EAN
8023903293975
Artikelnummer
COE48LMI000
Herstellernummer
48LMI000
Hersteller
COE
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Schutzart (IP):
IP21
Gehäusefarbe:
rot
Leistung:
1 W
Leuchtmittel:
LED
Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro)x 100mm. Certificazione secondo EN 54-23.