Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48LME000 LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65 - 48LME000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48LME000 LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903294002

Artikelnummer

COE48LME000

Herstellernummer

48LME000

Hersteller

COE

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1 W

Leuchtmittel:

LED

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz,40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm (diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.