Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48FPT000 INDICATORE LED DA REMOTO - 48FPT000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48FPT000 INDICATORE LED DA REMOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blitzlicht

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288414

Artikelnummer

COE48FPT000

Herstellernummer

48FPT000

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blitzlicht

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il segnalatore remoto ripete lo stato dei rivelatori. Compatibile con i sensori e le basi predisposti per questa funzionalità. Tensione di funzionamento: 18Vdc. Corrente assorbita in stato attivo: 30 mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0,4 - 2.5 mm2. Temperatura di funzionamento -10°C / +60 C. Umidità relativa di funzionamento: 93 (± 3)% @ 40 °C. Dimensioni:85x85x20 mm. Peso: 42 g.