Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48FME101 ELETTROMAGNETE 100 KG - 48FME101

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48FME101 ELETTROMAGNETE 100 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 24...24 V

  • Leistungsaufnahme - 0.1 W

  • Haftkraft - 50...100 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293906

Artikelnummer

COE48FME101

Herstellernummer

48FME101

Hersteller

COE

Betriebsspannung:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Haftkraft:

50...100 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Explosionsgeschützt:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

SIL nach EN 62061:

0

Breite:

95 mm

Höhe:

0 mm

Wandabstand:

0...0 mm

Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. 48FMA03). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodocontro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento100mA. Modalità a basso assorbimento. Certificazione secondo EN 1155.