COMELIT GROUP SPA - COE48FME052 ELETTROMAGNETE 50 KG CON STAFFA 15CM - 48FME052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 24...24 V
Leistungsaufnahme - 0.1 W
Haftkraft - 0...50 N
Bauform - sonstige
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8023903293876
Artikelnummer
COE48FME052
Herstellernummer
48FME052
Hersteller
COE
Betriebsspannung:
24...24 V
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Haftkraft:
0...50 N
Bauform:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
SIL nach EN 62061:
0
Breite:
95 mm
Höhe:
0 mm
Wandabstand:
0...0 mm