Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48FME051 ELETTROMAGNETE 50 KG - 48FME051

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48FME051 ELETTROMAGNETE 50 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 24...24 V

  • Leistungsaufnahme - 0.1 W

  • Haftkraft - 0...50 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903293883

Artikelnummer

COE48FME051

Herstellernummer

48FME051

Hersteller

COE

Betriebsspannung:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Haftkraft:

0...50 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Explosionsgeschützt:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

SIL nach EN 62061:

0

Breite:

95 mm

Höhe:

0 mm

Wandabstand:

0...0 mm

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. 48FMA03). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento 50mA. Modalità a basso assorbimento. Certificazione secondo EN 1155.