COMELIT GROUP SPA - COE48CME100 CAMPANA PER ESTERNI 24VCC 15MA EN54-3 - 48CME100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903427356
Artikelnummer
COE48CME100
Herstellernummer
48CME100
Hersteller
COE
Campana da esterno in alluminio con elevata resa acustica e basso assorbimento. Potenza sonora 92-96 dB(A). Consumo di corrente 15mA. Grado di protezione IP56. Tensione di alimentazione 20 - 27,6 Vdc. Dimensioni 150mm (diametro) x 87mm. Peso 499g. Certificazione secondo EN 54-3.