Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48CLU003 TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23 - 48CLU003

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48CLU003 TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54-3/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 19...30 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903372779

Artikelnummer

COE48CLU003

Herstellernummer

48CLU003

Hersteller

COE

Nennspannung:

19...30 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Lautstärke:

91 dB

Schutzart (IP):

IP21

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

1.5 W

Stromaufnahme:

0.061 A

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.6...1.3 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Abgedecktes Raumvolumen:

320

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Targa ottico acustica di segnalazione con scritta "Allarme Incendio". Caratterizzata da un basso assorbimento grazie all'illuminazione a LED (luce bianca) ad alta efficienza. Parte acustica multi tono dei quali 7 certificati, modificabili via dip-switch.Predisposta per montaggio a parete o ad incasso parziale. Potenza sonora da 71 a 91dB in base al tono selezionato. Tensione di alimentazione 19-30 VDC. . Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.