Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48BAZ000 BARRIERA ZENER PER RIVELATORI ATEX - 48BAZ000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48BAZ000 BARRIERA ZENER PER RIVELATORI ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903329711

Artikelnummer

COE48BAZ000

Herstellernummer

48BAZ000

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Barriera Zener certificata come sistema elettrico a sicurezza intrinseca. Progettata appositamente per l'uso con i nostrI rilevatorI 48RCX000, 48RFX000 e il pulsante di richiamo manuale 48PAX000. Tensione: 24 V c.c. Dimensioni: 104 x 70 x 12.2 mm. Certificata conforme alle norme CE 0081 II (1/2) G [Eex ia/ib] IIC/IIB/PTB 01 ATEX 2088.