Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4899MK POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT. V - 4899MK

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4899MK POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT. V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903374773

Artikelnummer

COE4899MK

Herstellernummer

4899MK

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

grau

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Il posto esterno è preprogrammato in modalità DHCP, con indirizzo ViP 100 e il pulsante effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.