COMELIT GROUP SPA - COE4899M Turstation Video - 4899M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Modulare Bauweise - nein
Betriebsart - Drucktaster
Packung
1 ST
EAN
8023903359411
Artikelnummer
COE4899M
Herstellernummer
4899M
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
nein
Betriebsart:
Drucktaster
Farbe:
grau
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
98 °
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
195 mm
Frontplatte Breite:
95 mm
Höhe:
195 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
95 mm
Tiefe:
28 mm
Einbauhöhe:
195 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbautiefe:
28 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


