COMELIT GROUP SPA - COE4893 Aussensprechstellen Kit - 4893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Modulare Bauweise - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8023903271034
Artikelnummer
COE4893
Herstellernummer
4893
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
grau
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
195 mm
Frontplatte Breite:
95 mm
Einbauhöhe:
195 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbautiefe:
28 mm
Schlagfestigkeit:
IK08