Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4888C Videomixer - 4888C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4888C Videomixer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 28 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 700 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903178241

Artikelnummer

COE4888C

Herstellernummer

4888C

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

28 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

700 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

67 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

140 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

240

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o relè attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN).