Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4840 Steigleitungserweiterung - 4840

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4840 Steigleitungserweiterung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - wandeln

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903316919

Artikelnummer

COE4840

Herstellernummer

4840

Hersteller

COE

Funktion:

wandeln

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

95 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

28 mm

Distibutore di linea per impianto video. Consente la distribuzione del segnale su 4 montanti. Non necessita di alimentazione. Sistema Simplebus 2. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN).