Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4833C AMPLIFICATORE DI LINEA SIMPLEBUS 1 - 4833C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4833C AMPLIFICATORE DI LINEA SIMPLEBUS 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - wandeln

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903178807

Artikelnummer

COE4833C

Herstellernummer

4833C

Hersteller

COE

Funktion:

wandeln

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

95 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

28 mm

Amplificatore per impianti video Simplebus 1. Rigenera il segnale di montante relativamente alla componente video. Dotato di microcontrollore per una ottimale gestione di funzionamento. Per il suo utilizzo attenersi alle indicazioni della documentazione tecnica. Alimentazione: 12V AC o 20V DC. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori art.4888C (tratta Simplebus 1). Dimensioni: 66x85x37 mm (4 moduli DIN).