Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE47SER080 SCHEDA 4 USCITE RELE PER 47ESP080 (MAX 2 - 47SER080

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE47SER080 SCHEDA 4 USCITE RELE PER 47ESP080 (MAX 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 80

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 0

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903376265

Artikelnummer

COE47SER080

Herstellernummer

47SER080

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

80

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

0

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

48 mm

Breite:

112 mm

Adressierbar:

nein

Tiefe:

3 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

0

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

0

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

50 mA

Gangreserve:

0 h

Scheda d'espansione aggiuntiva con 4 uscite a relè, collegabile all' unità remota 47ESP080 (max. 2 espansioni per unità).