Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE47RTS282EO RIV. GAS INDUSTRIALE AUTONOMO OSSIGENO - 47RTS282EO

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE47RTS282EO RIV. GAS INDUSTRIALE AUTONOMO OSSIGENO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903374254

Artikelnummer

COE47RTS282EO

Herstellernummer

47RTS282EO

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

105 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Höhe/Tiefe:

230 mm

Rivelatore autonomo con sensore a cella elettrochimica per la rivelazione della possibile assenza o eccesso di Ossigeno (O2) o gas inerti, è dotato di 3 relè di allarme e uno di guasto. Segnale d'uscita 4÷20mA e cartuccia sensore sostituibile. Alimentazione 12-24VDC. Grado di protezione IP65.