Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE47CPZ003 CENTRALE GAS DA PARETE 3 SENSORI - 47CPZ003

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE47CPZ003 CENTRALE GAS DA PARETE 3 SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 3

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 3

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903374285

Artikelnummer

COE47CPZ003

Herstellernummer

47CPZ003

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

3

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

3

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

153 mm

Breite:

202 mm

Adressierbar:

nein

Tiefe:

104 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

2

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

50 mA

Gangreserve:

0 h

L'art. 47CPZ003 è una centrale adatta per centrali termiche con montaggio a parete, per la connessione di massimo 3 rilevatori remoti di tipo catalitico per gas infiammabili, per gas metano art. 47SE192KM e per gas GPL art. 47SE192KG. La centralina è alimentata da rete (230VAC) o a 24VDC. Grado di protezione IP65.