COMELIT GROUP SPA - COE47CPG424 CENTRALE GAS DA PARETE 4 - 24 SENSORI - 47CPG424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 24
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 24
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903374346
Artikelnummer
COE47CPG424
Herstellernummer
47CPG424
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
24
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
24
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
241 mm
Breite:
379 mm
Adressierbar:
nein
Tiefe:
133 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
5
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
5
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
50 mA
Gangreserve:
0 h