COMELIT GROUP SPA - COE47CMZ001 CENTRALE GAS MONOZONA DA PARETE - 47CMZ001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 1
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 1
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903374278
Artikelnummer
COE47CMZ001
Herstellernummer
47CMZ001
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
1
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
1
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
153 mm
Breite:
202 mm
Adressierbar:
nein
Tiefe:
104 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
50 mA
Gangreserve:
0 h