Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE47BDL012 BATTERIA AL LITIO SU GUIDA DIN - 47BDL012

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE47BDL012 BATTERIA AL LITIO SU GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903374322

Artikelnummer

COE47BDL012

Herstellernummer

47BDL012

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Batteria al litio per centrale art. 47CDG206 che permette un’autonomia di 30/40 minuti se il sistema è in configurazione completa. Può essere installata su guida DIN con evidenti vantaggi in termini di spazio e di costi. Dimensione: 3 moduli DIN. Tensione d'uscita: 10.8VDC. Capacità di 1.7 Ah.