Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE46EST003 CENTRALE ESTINZIONE - 46EST003

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE46EST003 CENTRALE ESTINZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903350210

Artikelnummer

COE46EST003

Herstellernummer

46EST003

Hersteller

COE

Busfähig:

nein

Centrale di estinzione convenzionale a 3 zone cablate (2 di estinzione e 1 di allarme) progettata per essere utilizzata in abbinamento a sistemi di estinzione attivi. È possibile abbinare il modulo log eventi art. 46LEP000 (opzionale). Display LCD per visualizzazione conto alla rovescia, pulsante attivazione manuale direttamente in centrale, chiave meccanica per selezione modalità di funzionamento. Programmazione logiche tramite jumper. Due uscite Sirene monitorate (Abbandonare il locale e Estinzione in corso), 4 uscite OC per segnalazioni (Preallarme estinzione, Estinzione, Bassa pressione, Manuale), Ingresso per Esclusione estinzione, Bassa pressione, Scarica manuale, Flussostato). Accumulatori 2 x 12V / 7Ah.