Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE45TRS000 TRASLATORE DI SEGNALE WIRELESS - 45TRS000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE45TRS000 TRASLATORE DI SEGNALE WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Funkmodul

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903297935

Artikelnummer

COE45TRS000

Herstellernummer

45TRS000

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Funkmodul

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il modulo traslatore permette di interfacciare la zona convenzionale del sistema filare con il sistema wireless. La comunicazione via radio bidirezionale garantisce un’elevata affidabilità. Ottimizzazione automatica della frequenza e del livello di comunicazione, scelta automatica del canale. Può gestire fino a 32 dispositivi via radio (sensori, pulsanti, sirene, ecc.). Permette una facile integrazione tra sistemi radio e sistemi cablati. Programmabile da dispositivo o da PC via RS232 mediante software di configurazione. Certificazione secondo EN54-18 e EN54-25.