Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE45TRC100 TRASLATORE WIRELESS CONVENZIONALE - 45TRC100

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE45TRC100 TRASLATORE WIRELESS CONVENZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903439083

Artikelnummer

COE45TRC100

Herstellernummer

45TRC100

Hersteller

COE

Modulo di espansione wireless progettato per il funzionamento con centrali di allarme antincendio convenzionali Comelit serie ERACLE o al modulo indirizzato per zona convenzionale articolo 41ISC000 e per connessioni con centrali convenzionali di terze parti. Il modulo viene alimentato da alimentatore esterno ed è monitorato tramite protocollo proprietario. Comunicazione radio bidirezionale con i dispositivi wireless connessi. È possibile registrare fino a 32 dispositivi su uno specifico modulo, formando così una rete lineare. Possono esser connessi fino a 5 moduli di espansione 45TRC100 ad una singola centrale/sistema convenzionale. Le informazioni sullo stato dei dispositivi wireless registrati vengono visualizzate sul suo display LCD. Distanza di comunicazione tra expander e dispositivi (in campo aperto) più di 1000mt. Dotato di antenna omnidirezionale a dipolo con connettore SMA che garantisce un'ampia copertura e una comunicazione stabile con i dispositivi wireless registrati. 45TRC100 è alloggiato in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete. Dispone di 6 differenti coppie di canali di frequenza e opzione AFA (automatic frequency adaptation) per la ricerca automatica del canale radio migliore per ogni situazione. Alimentazione 24 Vcc ± 10%. Assorbimento massimo (con LCD attivo) 19mA @ 24Vcc e (con LCD spento) 15mA @ 24Vcc. Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Dimensioni (LxHxP) 191x125x60mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-18 e EN 54-25.