Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE45TRA100 TRASLATORE WIRELESS INDIRIZZATO - 45TRA100

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE45TRA100 TRASLATORE WIRELESS INDIRIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903439076

Artikelnummer

COE45TRA100

Herstellernummer

45TRA100

Hersteller

COE

Modulo di espansione wireless indirizzato progettato per il funzionamento con la centrale di allarme antincendio indirizzata Comelit 41CPE118. Il modulo viene alimentato direttamente dalla linea Loop senza bisogno di alimentazioni supplementari ed è monitorato tramite protocollo proprietario. Comunicazione radio bidirezionale con i dispositivi wireless connessi, che vengono riconosciuti automaticamente dalla centrale antincendio. È possibile registrare fino a 32 dispositivi su uno specifico modulo, formando così una rete lineare. Possono esser connessi fino a 5 moduli di espansione 45TRA100 ad una singola centrale LogiRivelazione incendi 41CPE118. Le informazioni sullo stato dei dispositivi wireless registrati vengono visualizzate sul suo display LCD e riportate pure nel menu della centrale indirizzata. Distanza di comunicazione tra expander e dispositivi (in campo aperto) più di 1000mt. Dotato di antenna omnidirezionale a dipolo con connettore SMA che garantisce un'ampia copertura e una comunicazione stabile con i dispositivi wireless registrati. 45TRA100 è alloggiato in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete ed è dotato di isolatore integrato. Dispone di 6 differenti coppie di canali di frequenza e opzione AFA (automatic frequency adaptation) per la ricerca automatica del canale radio migliore per ogni situazione. Alimentazione 17-30 Vcc. Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Dimensioni (LxHxP) 191x125x60mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN 54-17, EN54-18 e EN 54-25.