Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE45RPT000 RIPETITORE DI SEGNALE WIRELESS - 45RPT000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE45RPT000 RIPETITORE DI SEGNALE WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903297942

Artikelnummer

COE45RPT000

Herstellernummer

45RPT000

Hersteller

COE

Il modulo ripetitore wireless, collegato a un modulo traslatore o un altro modulo ripetitore, consente di ampliare l’area di copertura del sistema radio permettendo di installare il sistema wireless in ambienti difficili. La comunicazione tra expander e traslatore è bidirezionale e garantisce quindi elevata affidabilità. Può essere facilmente configurato dal software di configurazione via RS232 oppure tramite tastiera sul dispositivo stesso. Ottimizza automaticamente la frequenza e il livello di comunicazione, il canale è scelto automaticamente. Può gestire fino a 32 dispositivi via radio (sensori, pulsanti, sirene, ecc.). Alimentazione esterna. Certificazione secondo EN 54-18 e EN 54-25.