Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE45PAM100 PULSANTE MANUALE WIRELESS INDIRIZZATO - 45PAM100

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE45PAM100 PULSANTE MANUALE WIRELESS INDIRIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903422511

Artikelnummer

COE45PAM100

Herstellernummer

45PAM100

Hersteller

COE

Pulsante di allarme manuale indirizzato wireless progettato per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Dotato di elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (in dotazione). La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra pulsante ed expander (in campo aperto) pi? di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batteria principale (1 x CR123A) con durata massima di circa 10 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto e rimozione dalla base grazie al tamper posizionato al suo interno. Temperatura di funzionamento -10?C / +55?C. Dimensioni (LxHxP) 90x90x57mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN 54-11 e EN 54-25.