Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4594 CENTRALE ALIMENTAZIONE A/V, TRADIZIONALE - 4594

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4594 CENTRALE ALIMENTAZIONE A/V, TRADIZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 19 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903014266

Artikelnummer

COE4594

Herstellernummer

4594

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

19 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

50 V

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

140 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

67 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Centrale di alimentazione audio/video, fornisce le alimentazioni temporizzate per telecamera e monitor oltre all'alimentazione permanente per portiere citofonico, per lampade di illuminazione porta nomi ed elettroserratura. Completa di due generatori di chiamata con diverse tonalità, autotest, protezioni contro cortocircuiti e sovraccarichi. Alimentazione 24V AC (utilizzare trasformatore Art. 1195).Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).