Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43RFU100 RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43RFU100 RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903389456

Artikelnummer

COE43RFU100

Herstellernummer

43RFU100

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

32

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

0 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

102 mm

Breite:

0 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

Unterseite

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

42 mm

Il rivelatore 43RFU100 è un rivelatore ottico di fumo con algoritmo digitale di elaborazione del segnale particolarmente sensibile ed è in grado di rilevare la presenza di fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell’incendio. Le sue caratteristiche di rivelazione lo rendono adatto anche in applicazioni come uffici e scuole, supermercati ecc. laddove la rivelazione precoce dello sviluppo dell’incendio ha una fondamentale importanza. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilità 360°. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-7.