Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43RCS101 RIVELATORE CALORE CONVENZIONALE SOGLIA 6 - 43RCS101

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43RCS101 RIVELATORE CALORE CONVENZIONALE SOGLIA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903389432

Artikelnummer

COE43RCS101

Herstellernummer

43RCS101

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

thermomaximal

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

32

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

60 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

102 mm

Breite:

0 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

Unterseite

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

42 mm

Il rivelatore 43RCS101 è in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 60°C come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A2S. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l’utilizzo in ambienti soggetti correntemente a rapidi e considerevoli cambi di temperatura e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi, sporchi, con alta concentrazione di vapori e gas esausti (ad es. garage, locali caldaia, cucine ecc.). Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilità 360°. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5.