Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43RBX003 BASE CON RELE? PER SENSORI CONVENZIONALI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43RBX003 BASE CON RELE? PER SENSORI CONVENZIONALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 12 mm

  • Durchmesser - 104 mm

  • Adressierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288377

Artikelnummer

COE43RBX003

Herstellernummer

43RBX003

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

104 mm

Adressierbar:

nein

La base con relè per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. La base è dotata di relè alimentato a 12 VDC per l’interfacciamento a sistemi di sicurezza. Può funzionare anche in modalità con ripristino. Dimensioni: ø 102 mm, h 11 mm. Peso: 46 g.