Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43RBX001 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI - 43RBX001

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43RBX001 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 12 mm

  • Durchmesser - 104 mm

  • Adressierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288360

Artikelnummer

COE43RBX001

Herstellernummer

43RBX001

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

104 mm

Adressierbar:

nein

La base standard con diodo per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. La presenza del diodo consente di rivelare la rimozione del rivelatore dalla sua base. Dimensioni: ø 102 mm, h 11 mm. Peso: 42 g.