COMELIT GROUP SPA - COE43PAM000 PULSANTE DI ALLARME MANUALE CONVENZIONAL - 43PAM000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - nein
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8023903288391
Artikelnummer
COE43PAM000
Herstellernummer
43PAM000
Hersteller
COE
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
56 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Punto di allarme manuale con grado di protezione IP40, progettato per essere utilizzato in sistemi di rilevamento convenzionali. Il punto di allarme è dotato di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo) e, quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. È munito di un LED frontale per segnalare lo stato d'allarme o di test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione secondoEN54-11.


