COMELIT GROUP SPA - COE43CPC008 CENTRALE ERACLE CONVENZIONALE 8 ZONE - 43CPC008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 8
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 256
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903288285
Artikelnummer
COE43CPC008
Herstellernummer
43CPC008
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
8
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
256
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
290 mm
Breite:
340 mm
Adressierbar:
nein
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
3
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
50 mA
Gangreserve:
0 h