Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43116 DERIVATORE VIDEO DA RACK, 8 INGRESSI, 16 - 43116

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43116 DERIVATORE VIDEO DA RACK, 8 INGRESSI, 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 16

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Anzahl der Verstärker - 0

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903169096

Artikelnummer

COE43116

Herstellernummer

43116

Hersteller

COE

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

16

Anzahl der Eingänge:

8

Anzahl der Verstärker:

0

Tiefe:

50 mm

Höhe:

20 mm

Breite:

50 mm

Distributore video amplificato da rack 19”, 8 ingressi, 16 uscite, distanza raggiungibile con cavo RG59 1000 m, alimentazione 12 VDC, contenitore metallico, alimentatore incluso.