COMELIT GROUP SPA - COE43112 DERIVATORE VIDEO, 1 INGRESSO, 2 USCITE - 43112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Verstärker - 0
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903169089
Artikelnummer
COE43112
Herstellernummer
43112
Hersteller
COE
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Verstärker:
0
Tiefe:
70 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
70 mm
Distributore video amplificato, 1 ingresso video, 2 uscite video, distanza raggiungibile con cavo RG59 1000 m, alimentazione 12 VDC, contenitore plastico, alimentatore incluso.


