COMELIT GROUP SPA - COE41SAI000 SIRENA INDIRIZZATA SU LOOP - 41SAI000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903288209
Artikelnummer
COE41SAI000
Herstellernummer
41SAI000
Hersteller
COE
La sirena indirizzata 41SAI000, con isolatore a bordo integrato, è alimentata dal loop ed è controllata dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Per il montaggio è necessaria la base standard per i rilevatori indirizzati 41RBX020. Sirenaadatta anche per installazioni in esterno, grazie all’utilizzo della base grado IP65 Art. 41BSE000. La sirena è inoltre dotata di isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3 e EN 54-17.