Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41RML000 RIV. MULTIC. FUMO/CALORE INDIRIZ.+ISOLAT - 41RML000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41RML000 RIV. MULTIC. FUMO/CALORE INDIRIZ.+ISOLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288100

Artikelnummer

COE41RML000

Herstellernummer

41RML000

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

Kombination

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

250

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

58 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

103 mm

Breite:

0 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

Unterseite

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

49 mm

Il rivelatore 41RML000 è un rivelatore multicriterio che unisce le tecnologie di rilevazione di un sensore termovelocimetrico in classe A1R e di un sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall. Il sensore è inoltre dotato di isolatore integrato. Analisi delsegnale digitale a microprocessore. Autocompensazione del livello di sporco e segnalazione per manutenzione. Sensibilità programmabile su tre livelli Classe di funzionamento A1R. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose ad alta visibilità. Modalità di indirizzamento con auto-acquisizione o con programmatore. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-17.