Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41RCS100 RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO - 41RCS100

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41RCS100 RIVELATORE DI CALORE INDIRIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermodifferential

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903408171

Artikelnummer

COE41RCS100

Herstellernummer

41RCS100

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

thermodifferential

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

250

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

58 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

108 mm

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

Unterseite

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

33 mm

Il rivelatore 41RCS100 serie LOGIRivelazione incendi è un rivelatore di calore multifunzione programmabile con isolatore integrato. E’ in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata o rapidi cambiamenti della temperatura (“rate of rise”) come stabilito dallo standard EN 54-5. Il suo funzionamento può essere programmato per essere conforme alle classi A1/R*, A2/S*, B/S. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Pulizia rapida della camera del sensore grazie all'intuitivo sgancio dei componenti. Design rivisitato adatto a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle più esigenti dal punto di vista estetico. Segnalazioni luminose ad alta visibilità. Modalità di indirizzamento automatico o con programmatore. Classi di funzionamento programmabili: A1/R, A2/S, B/S. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-17. *Classi certificate.